曜日別特売

S Series(SY5200R)

S Series(SY5200R) - SMCS Series(SY5200R) - SMCS Series(SY5200R) - SMCS Series(SY5200R) - SMCS Series(SY5200R) - SMCS Series(SY5200R) - SMCS Series(SY5200R) - SMCS Series(SY5200R) - SMC
使用流体空気切換方式(2) 2位置ダブルポート数5パイロット方式(R) 外部パイロットシール方式(0) 弾性体シールコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
ねじの種類
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43203405SY5200R-5U1-H-NA5(5) 24 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性-(-) ノンロックプッシュ式
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203414SY5200R-5UE1-NA5(5) 24 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性-(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203423SY5200R-5UE1-B-NA5(5) 24 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性-(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203432SY5200R-5U1-WO-02F-NA5(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性サブプレート:(F) G(-) ノンロックプッシュ式
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203448SY5200R-5U1-W1-02-NA5(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性サブプレート:(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203457SY5200R-5U1-W4-02-NA5(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性サブプレート:(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45223596SY5200R-5NZ1-NA5(5) 24 DC(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン-(-) ノンロックプッシュ式
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45223605SY5200R-6U1-NA5(6) 12 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性-(-) ノンロックプッシュ式
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする