SMC
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5201RK)
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43204455
SY5201RK-5U1-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC
(2) 2位置ダブル
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204464
SY5201RK-5U1-HC-NA
DC24
2位置ダブル
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204473
SY5201RK-5UF1-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC
(2) 2位置ダブル
¥
13,530
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください