SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5G)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5G) - SMC
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
全7種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
CE-対応品
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43206266SY5220-5G-01F-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206275SY5220-5G-01-F2-Q(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
¥10,120
¥9,998
¥10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
43206284SY5220-5G-01-X20(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206293SY5220-5G-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206302SY5220-5G-C8-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
¥10,840
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206318SY5220-5G-C4-X20(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206327SY5220-5G-C4-F2-X20(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする