SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LS)
使用流体
空気
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
管接続口径
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
ねじの種類
(N) NPT
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
ブラケット
(F2) サイドブラケット付
リード線(m)
0.3
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43207203
SY5220-5LS-C6N-F2
CADデータダウンロード
5
¥
11,060
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください