曜日別特売

S Series(SY5220-BDO)

S Series(SY5220-BDO) - SMCS Series(SY5220-BDO) - SMCS Series(SY5220-BDO) - SMCS Series(SY5220-BDO) - SMC
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43209662SY5220-BDO-01FGG1/8
¥10,730
¥9,698
¥10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
43209678SY5220-BDO-01F-QGG1/8
¥11,060
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43209687SY5220-BDO-C6F-Φ6ワンタッチ管継手
¥11,440
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43209696SY5220-BDO-C6F-Q-Φ6ワンタッチ管継手
¥11,770
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする