SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY7120-2DZE)
- リード線取出方法
- (D) DIN形ターミナル
- 切換方式
- (1) 2位置シングル
- ポート数
- 5
- 管接続口径
- A、Bポート:(02) 1/4
- 定格電圧(V)
- (2) AC200
- ねじの種類
- (F) G
- ブラケット
- (F2) サイドブラケット付
- 使用流体
- 空気
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
- コネクタ
- コネクタ付
- コイル
- (-) 標準タイプ
- マニュアル
- (E) プッシュターンロック式(手操作形)
- CE-対応品
- (-) なし
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ


























