SMC
SYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5420)
使用流体
空気
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43310627
SYA5420-01N
CADデータダウンロード
5
(01) 1/8
(N) NPT
(-) ブラケットなし
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310636
SYA5420-01T
CADデータダウンロード
5
(01) 1/8
(T) NPTF
(-) ブラケットなし
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310645
SYA5420-01F-F2
CADデータダウンロード
5
(01) 1/8
(F) G
(F2) サイドブラケット付
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310654
SYA5420-N7N
CADデータダウンロード
5
(N7) o1/4ワンタッチ管継手
(N) NPT
(-) ブラケットなし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310663
SYA5420-N7T
CADデータダウンロード
5
(N7) o1/4ワンタッチ管継手
(T) NPTF
(-) ブラケットなし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310672
SYA5420-C8F
CADデータダウンロード
5
(C8) o8ワンタッチ管継手
(F) G
(-) ブラケットなし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310688
SYA5420-C6F
CADデータダウンロード
5
(C6) o6ワンタッチ管継手
(F) G
(-) ブラケットなし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310697
SYA5420-C4F
CADデータダウンロード
5
(C4) o4ワンタッチ管継手
(F) G
(-) ブラケットなし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310706
SYA5420-C6F-F2
CADデータダウンロード
5
(C6) o6ワンタッチ管継手
(F) G
(F2) サイドブラケット付
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310715
SYA5420-N3N-F2
CADデータダウンロード
5
(N3) o5/32ワンタッチ管継手
(N) NPT
(F2) サイドブラケット付
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310724
SYA5420-N7N-F2
CADデータダウンロード
5
(N7) o1/4ワンタッチ管継手
(N) NPT
(F2) サイドブラケット付
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください