曜日別特売

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314M)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314M) - SMC
使用流体空気ポート数3内容量1個
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43317873SYJ314M-6GS(1) ノーマルクローズ3(6) DC12(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43317882SYJ314M-6H(1) ノーマルクローズ3(6) DC12(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43317898SYJ314M-VH(1) ノーマルクローズ3() DC6(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43317907SYJ314M-3LOZ(1) ノーマルクローズ3(3) AC110/AC115(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43317916SYJ314M-3MOZ(1) ノーマルクローズ3(3) AC110/AC115(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43317925SYJ314M-5GD-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43317934SYJ314M-RG-Q(1) ノーマルクローズ3(R) DC3(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43317943SYJ314M-SG-Q(1) ノーマルクローズ3(S) DC5(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43317952SYJ314M-3MZ(1) ノーマルクローズ3(3) AC110/AC115(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43317968SYJ314M-5G-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
5,780
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
43317977SYJ314M-VG-Q(1) ノーマルクローズ3() DC6(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43317986SYJ314M-3LZ(1) ノーマルクローズ3(3) AC110/AC115(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43317995SYJ314M-6G-Q(1) ノーマルクローズ3(6) DC12(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
5,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
43318004SYJ314M-6MOU(1) ノーマルクローズ3(6) DC12(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318013SYJ314M-5LO-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318022SYJ314M-5GS-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
43318038SYJ314M-5LND-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318047SYJ314M-5LOD-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318056SYJ314M-5GZ-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318065SYJ314M-5L-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318074SYJ314M-5M-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318083SYJ314M-6LU(1) ノーマルクローズ3(6) DC12(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318092SYJ314M-6H-Q(1) ノーマルクローズ3(6) DC12(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318108SYJ314M-6LOZ-Q(1) ノーマルクローズ3(6) DC12(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318117SYJ314M-6MNZD-Q(1) ノーマルクローズ3(6) DC12(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318126SYJ314M-BMOZノーマルクローズ3--
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318135SYJ314M-6MOZ-Q(1) ノーマルクローズ3(6) DC12(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318144SYJ314M-5MOZ-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318153SYJ314M-4MOZ(1) ノーマルクローズ3(4) AC220/AC230(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318162SYJ314M-5LOZ-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
6,050
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
43318178SYJ314M-5MNZ-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318187SYJ314M-5LOZD-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318196SYJ314M-5GU-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318205SYJ314M-5LZ-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318214SYJ314M-4MZD(1) ノーマルクローズ3(4) AC220/AC230(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318223SYJ314M-ALZノーマルクローズ3--
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318232SYJ314M-5MSE-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318248SYJ314M-5HZ-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318257SYJ314M-SLOU-Q(1) ノーマルクローズ3(S) DC5(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318266SYJ314M-5LOUD-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318275SYJ314M-6MOU-Q(1) ノーマルクローズ3(6) DC12(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318284SYJ314M-5LNU-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318293SYJ314M-SG-M5(1) ノーマルクローズ3(S) DC5(M5) M5ポートサブプレート付
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318302SYJ314M-5MU-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
6,270
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318318SYJ314M-5LU-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
6,270
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318327SYJ314M-5LOD-M5(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付
6,330
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318336SYJ314M-6GZ-M5(1) ノーマルクローズ3(6) DC12(M5) M5ポートサブプレート付
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318345SYJ314M-5ME-M5(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318354SYJ314M-6LOZD-M5(1) ノーマルクローズ3(6) DC12(M5) M5ポートサブプレート付
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318363SYJ314M-6MZD-M5(1) ノーマルクローズ3(6) DC12(M5) M5ポートサブプレート付
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする