曜日別特売

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314R)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314R) - SMC
使用流体空気ポート数3内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43318853SYJ314R-5MOD(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
5,660
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318862SYJ314R-6LNZ(1) ノーマルクローズ3(6) DC12(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
5,820
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318878SYJ314R-6MZD(1) ノーマルクローズ3(6) DC12(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
5,880
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318887SYJ314R-1LZ(1) ノーマルクローズ3(1) AC100(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
5,880
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318896SYJ314R-6LZD(1) ノーマルクローズ3(6) DC12(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
5,880
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318905SYJ314R-5LNZE(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
5,930
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318914SYJ314R-4LO(1) ノーマルクローズ3(4) AC220/AC230(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
5,990
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318923SYJ314R-5LO-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
5,990
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318932SYJ314R-5LOUD(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
5,990
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318948SYJ314R-5L-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
6,040
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318957SYJ314R-6LOZ-Q(1) ノーマルクローズ3(6) DC12(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
6,150
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318966SYJ314R-5MNZ-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
6,150
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318975SYJ314R-5LZ-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
6,210
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318984SYJ314R-5LZD-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
6,210
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318993SYJ314R-5LOU-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
6,320
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
43319002SYJ314R-5LOUD-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
6,320
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319018SYJ314R-6LOU-Q(1) ノーマルクローズ3(6) DC12(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
6,320
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319027SYJ314R-5LOUE-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
6,430
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319036SYJ314R-6LOZ-M5(1) ノーマルクローズ3(6) DC12(M5) M5ポートサブプレート付
6,590
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319045SYJ314R-5MOSE-M5(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付
6,650
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319054SYJ314R-5G-M5-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付
6,650
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319063SYJ314R-6LZ-M5(1) ノーマルクローズ3(6) DC12(M5) M5ポートサブプレート付
6,650
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319072SYJ314R-6MZD-M5(1) ノーマルクローズ3(6) DC12(M5) M5ポートサブプレート付
6,650
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319088SYJ314R-4GE-M5(1) ノーマルクローズ3(4) AC220/AC230(M5) M5ポートサブプレート付
6,760
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319097SYJ314R-6MU-M5(1) ノーマルクローズ3(6) DC12(M5) M5ポートサブプレート付
6,810
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319106SYJ314R-5GZ-M5-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付
6,810
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319115SYJ314R-6LOE-M5-Q(1) ノーマルクローズ3(6) DC12(M5) M5ポートサブプレート付
6,870
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319124SYJ314R-5H-M5-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付
6,920
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319133SYJ314R-5GU-M5-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付
6,980
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319142SYJ314R-5HUE-M5(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付
7,030
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319158SYJ314R-5WOZE(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
7,030
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319167SYJ314R-5LOUD-M5-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付
7,090
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319176SYJ314R-5LOU-M5-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付
7,090
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319185SYJ314R-5MOU-M5-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付
7,090
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319194SYJ314R-1MPZ-M5ノーマルクローズ3AC100(50/60Hz)M5×0.8
7,250
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319203SYJ314R-5WOU-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
7,420
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319212SYJ314R-5W3Zノーマルクローズ3DC24-
8,520
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319228SYJ314R-5W3Z-M5ノーマルクローズ3DC24M5×0.8
9,290
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319237SYJ314R-5W7Zノーマルクローズ3DC24-
9,780
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする