曜日別特売

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314RT)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314RT) - SMC
使用流体空気切換方式(1) ノーマルクローズポート数3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
マニュアル
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43319246SYJ314RT-6LOZD3(6) DC12(LO) L形プラグコネクタ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)(-) 無
6,150
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319255SYJ314RT-5MNZ3(5) DC24(MN) M形プラグコネクタ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(-) ノンロックプッシュ式(-) 無
6,150
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319264SYJ314RT-5LNZ3(5) DC24(LN) L形プラグコネクタ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(-) ノンロックプッシュ式(-) 無
6,150
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
43319273SYJ314RT-5MZD3(5) DC24(M) M形プラグコネクタ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)(-) 無
6,210
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319282SYJ314RT-6LZE3(6) DC12(L) L形プラグコネクタ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) 無
6,320
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319298SYJ314RT-5GZ-Q3(5) DC24(G) グロメット(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応
6,370
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319307SYJ314RT-6MOZ-Q3(6) DC12(MO) M形プラグコネクタ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応
6,480
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319316SYJ314RT-6LZ-M53(6) DC12(L) L形プラグコネクタ(M5) M5ポートサブプレート付(-) ノンロックプッシュ式(-) 無
6,980
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319325SYJ314RT-5LZE-M53(5) DC24(L) L形プラグコネクタ(M5) M5ポートサブプレート付(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) 無
7,090
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319334SYJ314RT-5MZD-M5-Q3(5) DC24(M) M形プラグコネクタ(M5) M5ポートサブプレート付(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)(Q) CE対応
7,310
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319343SYJ314RT-5HZ-M5-Q3(5) DC24(H) グロメット(M5) M5ポートサブプレート付(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応
7,420
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする