曜日別特売

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3420)

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3420) - SMC
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
管接続口径
M3×0.5
ねじの種類
M
使用流体
空気
コイル
(-) 標準
内容量
1個
全20種類を絞り込む
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
20種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43324584SYJ3420-5GD-M3(5) DC24(G) グロメット/リード線長さ300mm(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43324593SYJ3420-6G-M3-Q(6) DC12(G) グロメット/リード線長さ300mm(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43324602SYJ3420-5ME-M3(5) DC24(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43324618SYJ3420-5GZE-M3(5) DC24(G) グロメット/リード線長さ300mm(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43324627SYJ3420-5MOZ-M3(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43324636SYJ3420-5LOZD-M3(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43324645SYJ3420-5MNZD-M3(5) DC24(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43324654SYJ3420-6GZE-M3-F(6) DC12(G) グロメット/リード線長さ300mm(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
10,810
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43324663SYJ3420-5MOZ-M3-F(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
10,810
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43324672SYJ3420-5LOZD-M3-F(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,810
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43324688SYJ3420-5GR-M3-F(5) DC24(G) グロメット/リード線長さ300mm(F) ブラケット付(R) サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式
10,810
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43324697SYJ3420-5MOZ-M3-Q(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43324706SYJ3420-5HZ-M3(5) DC24(H) グロメット/リード線長さ600mm(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43324715SYJ3420-6LZE-M3(6) DC12(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43324724SYJ3420-5LZE-M3(5) DC24(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43324733SYJ3420-6H-M3-F-Q(6) DC12(H) グロメット/リード線長さ600mm(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
11,140
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43324742SYJ3420-5MOU-M3-Q(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43324758SYJ3420-5LOU-M3-Q(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43324767SYJ3420-5MU-M3-F-Q(5) DC24(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(F) ブラケット付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式
11,580
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43324776SYJ3420-5WOZ-M3-F(5) DC24(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
13,010
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする