曜日別特売

SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3530)

SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3530) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数4使用流体空気コイル(-) 標準内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43325668SYJ3530-5G-Q(G) グロメット/リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応品
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325677SYJ3530-5MOZE(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする