SMC
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3543)
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
管接続口径
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
コイル
(-) 標準
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43325765
SYJ3543-5GE
CADデータダウンロード
(G) グロメット/リード線長さ300mm
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(-) なし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325774
SYJ3543-5LN-Q
CADデータダウンロード
(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(-) ノンロックプッシュ式
(Q) CE対応品
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325783
SYJ3543-5LOZ-Q
CADデータダウンロード
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(Q) CE対応品
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325792
SYJ3543-5LNSE-Q
CADデータダウンロード
(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし
(S) サージ電圧保護回路付
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(Q) CE対応品
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325808
SYJ3543-5LOU-Q
CADデータダウンロード
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
(-) ノンロックプッシュ式
(Q) CE対応品
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください