曜日別特売

S Series(SYJ5223)

S Series(SYJ5223) - SMCS Series(SYJ5223) - SMCS Series(SYJ5223) - SMCS Series(SYJ5223) - SMCS Series(SYJ5223) - SMCS Series(SYJ5223) - SMCS Series(SYJ5223) - SMCS Series(SYJ5223) - SMC
使用流体空気切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数5内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
管接続口径
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43339162SYJ5223-1MNZD-M55(1) AC100(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(M5) M5×0.8(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,060
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
43339178SYJ5223-5MN-M5-Q5(5) DC24(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(M5) M5×0.8(-) ノンロックプッシュ式
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339187SYJ5223-5LO-M5-Q5(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(M5) M5×0.8(-) ノンロックプッシュ式
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339196SYJ5223-5LOD-M5-Q5(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(M5) M5×0.8(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339205SYJ5223-5DO-M5-Q5(5) DC24(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(M5) M5×0.8(-) ノンロックプッシュ式
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339214SYJ5223-5LOZ-M5-Q5(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(M5) M5×0.8(-) ノンロックプッシュ式
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339223SYJ5223-5MOZ-M5-Q5(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(M5) M5×0.8(-) ノンロックプッシュ式
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339232SYJ5223-5MS-M5-Q5(5) DC24(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(S) サージ電圧保護回路付A、Bポート:(M5) M5×0.8(-) ノンロックプッシュ式
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339248SYJ5223-5LOZD-M5-Q5(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(M5) M5×0.8(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339257SYJ5223-5LE-M5-Q5(5) DC24(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(M5) M5×0.8(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339266SYJ5223-5G-C6-Q5(5) DC24(G) グロメット/リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339275SYJ5223-5G-C4-Q5(5) DC24(G) グロメット/リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339284SYJ5223-5LD-C65(5) DC24(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339293SYJ5223-5LOUD-M5-Q5(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)A、Bポート:(M5) M5×0.8(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339302SYJ5223-5MOU-M5-Q5(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)A、Bポート:(M5) M5×0.8(-) ノンロックプッシュ式
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
43339318SYJ5223-6LOU-M5-Q5(6) DC12(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)A、Bポート:(M5) M5×0.8(-) ノンロックプッシュ式
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339327SYJ5223-5DO-C6-Q5(5) DC24(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339336SYJ5223-5DO-C4-Q5(5) DC24(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339345SYJ5223-5MZD-C45(5) DC24(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339354SYJ5223-5YO-C6-Q5(5) DC24(YO) DIN形ターミナル/コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339363SYJ5223-5LZD-C65(5) DC24(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339372SYJ5223-4YO-M5-Q5(4) 220 AC [230 AC](YO) DIN形ターミナル/コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(M5) M5×0.8(-) ノンロックプッシュ式
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339388SYJ5223-4DO-M5-Q5(4) 220 AC [230 AC](DO) DIN形ターミナル/コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(M5) M5×0.8(-) ノンロックプッシュ式
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339397SYJ5223-5MZE-C45(5) DC24(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339406SYJ5223-1LZE-C45(1) AC100(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339415SYJ5223-5LOUD-C6-Q5(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339424SYJ5223-5LOU-C6-Q5(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339433SYJ5223-SLOU-C4-Q5(S) DC5(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339442SYJ5223-5LOU-C4-Q5(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339458SYJ5223-4DO-C6-Q5(4) 220 AC [230 AC](DO) DIN形ターミナル/コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339467SYJ5223-4DO-C4-Q5(4) 220 AC [230 AC](DO) DIN形ターミナル/コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339476SYJ5223-5YZ-M55(5) DC24(Y) DIN形ターミナル/コネクタ付(Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type)A、Bポート:(M5) M5×0.8(-) ノンロックプッシュ式
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339485SYJ5223-5YZ-M5-Q5(5) DC24(Y) DIN形ターミナル/コネクタ付(Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type)A、Bポート:(M5) M5×0.8(-) ノンロックプッシュ式
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339494SYJ5223-5WO-N75(5) DC24(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(N7) o1/4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339503SYJ5223-5WOSD-C45(5) DC24(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし(S) サージ電圧保護回路付A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339512SYJ5223-5WOU-M5-Q5(5) DC24(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)A、Bポート:(M5) M5×0.8(-) ノンロックプッシュ式
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339528SYJ5223-5WAOU-M5-Q5(5) DC24(WAO) コネクタケーブルなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)A、Bポート:(M5) M5×0.8(-) ノンロックプッシュ式
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339537SYJ5223-6WAOU-M5-Q5(6) DC12(WAO) コネクタケーブルなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)A、Bポート:(M5) M5×0.8(-) ノンロックプッシュ式
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45226974SYJ5223-1G-M55(1) AC100(G) グロメット/リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(M5) M5×0.8(-) ノンロックプッシュ式
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
45226983SYJ5223-1MZD-M55(1) AC100(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(M5) M5×0.8(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
45226992SYJ5223-3LZD-M55(3) 110 AC [115 AC](L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(M5) M5×0.8(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
45227008SYJ5223-3LZ-M55(3) 110 AC [115 AC](L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(M5) M5×0.8(-) ノンロックプッシュ式
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
45227017SYJ5223-4L-C45(4) 220 AC [230 AC](L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45227026SYJ5223-5HU-M5-Q5(5) DC24(H) グロメット/リード線長さ600mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)A、Bポート:(M5) M5×0.8(-) ノンロックプッシュ式
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45227035SYJ5223-5LU-C4-Q5(5) DC24(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45227044SYJ5223-5MU-M5-Q5(5) DC24(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)A、Bポート:(M5) M5×0.8(-) ノンロックプッシュ式
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45227053SYJ5223-6G-M5-Q5(6) DC12(G) グロメット/リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(M5) M5×0.8(-) ノンロックプッシュ式
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
45227062SYJ5223-6LD-M55(6) DC12(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(M5) M5×0.8(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
45227078SYJ5223-SGZD-M5-Q5(S) DC5(G) グロメット/リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(M5) M5×0.8(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする