曜日別特売

SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ524)

SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ524) - SMC
切換方式(2) ノーマルオープンポート数3使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43340036SYJ524-1L(1) AC100-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(L) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340045SYJ524-6MOZ(6) DC12-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(MO) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340054SYJ524-5MS(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(M) M形プラグコネクタ(S) サージ電圧保護回路付
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340063SYJ524-3MZ(3) AC110/AC115-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(M) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340072SYJ524-6MZ(6) DC12-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(M) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340088SYJ524-6LZD(6) DC12-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340097SYJ524-5LOZE(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(LO) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340106SYJ524-6LOU(6) DC12-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(LO) L形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340115SYJ524-5DO-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
6,270
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340124SYJ524-2L(2) AC200-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(L) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
6,270
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340133SYJ524-5LOZ-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(LO) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340142SYJ524-5MZ-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(M) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
6,440
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340158SYJ524-5GU-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(G) グロメット(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
6,440
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340167SYJ524-2MZ(2) AC200-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(M) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
6,440
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340176SYJ524-5LOU-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(LO) L形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
43340185SYJ524-3D(3) AC110/AC115-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340194SYJ524-5G-01F(5) DC24(F) G(01) 1/8ポートサブプレート付(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340203SYJ524-1GD-01(1) AC100(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340212SYJ524-5GSD-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(G) グロメット(S) サージ電圧保護回路付
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340228SYJ524-1GZ-01(1) AC100(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340237SYJ524-5L-01N(5) DC24(N) NPT(01) 1/8ポートサブプレート付(L) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340246SYJ524-5GZ-01F(5) DC24(F) G(01) 1/8ポートサブプレート付(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340255SYJ524-5MSD-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(M) M形プラグコネクタ(S) サージ電圧保護回路付
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340264SYJ524-5LOZ-01T(5) DC24(T) NPTF(01) 1/8ポートサブプレート付(LO) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340273SYJ524-5LZ-01T(5) DC24(T) NPTF(01) 1/8ポートサブプレート付(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
6,990
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340282SYJ524-6MZ-01(6) DC12(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(M) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
6,990
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340298SYJ524-5MOZE-01N(5) DC24(N) NPT(01) 1/8ポートサブプレート付(MO) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340307SYJ524-2MN-01(2) AC200(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(MN) M形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340316SYJ524-2MO-01(2) AC200(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(MO) M形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340325SYJ524-1MZE-01(1) AC100(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(M) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340334SYJ524-1LZE-01(1) AC100(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340343SYJ524-5M-01F-Q(5) DC24(F) G(01) 1/8ポートサブプレート付(M) M形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340352SYJ524-2GZ-01F(2) AC200(F) G(01) 1/8ポートサブプレート付(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340368SYJ524-2GZ-01(2) AC200(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340377SYJ524-5L-01-Q(5) DC24(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(L) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340386SYJ524-5WOZ(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(WO) M8コネクタ/ケーブルなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340395SYJ524-5LS-01-Q(5) DC24(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(L) L形プラグコネクタ(S) サージ電圧保護回路付
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340404SYJ524-5LZ-01-Q(5) DC24(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340413SYJ524-5LR-01-Q(5) DC24(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(L) L形プラグコネクタ(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340422SYJ524-5LOU-01F-Q(5) DC24(F) G(01) 1/8ポートサブプレート付(LO) L形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340438SYJ524-5LU-01-Q(5) DC24(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(L) L形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340447SYJ524-4DZ(4) AC220/AC230-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340456SYJ524-5WOUD-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(WO) M8コネクタ/ケーブルなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340465SYJ524-5WOZ-01N(5) DC24(N) NPT(01) 1/8ポートサブプレート付(WO) M8コネクタ/ケーブルなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340474SYJ524-5DZD-01T(5) DC24(T) NPTF(01) 1/8ポートサブプレート付(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340483SYJ524-5DZ-01T(5) DC24(T) NPTF(01) 1/8ポートサブプレート付(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340492SYJ524-5DZ-01N(5) DC24(N) NPT(01) 1/8ポートサブプレート付(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340508SYJ524-1DZE-01(1) AC100(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする