| 43343712 | SYJ5423-5G-M5-Q | (5) DC24 | A、Bポート:(M5) M5×0.8 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥16,170 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 43343728 | SYJ5423-5DO-M5-Q | (5) DC24 | A、Bポート:(M5) M5×0.8 | (DO) DIN形ターミナル/コネクタなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥16,500 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 43343737 | SYJ5423-5LO-C6 | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥16,780 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 43343746 | SYJ5423-5LZD-M5-Q | (5) DC24 | A、Bポート:(M5) M5×0.8 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | ¥16,830 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 43343755 | SYJ5423-5MU-M5 | (5) DC24 | A、Bポート:(M5) M5×0.8 | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥16,830 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 43343764 | SYJ5423-5LZ-M5-Q | (5) DC24 | A、Bポート:(M5) M5×0.8 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥16,830 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 43343773 | SYJ5423-5MUE-M5 | (5) DC24 | A、Bポート:(M5) M5×0.8 | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | ¥17,050 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 43343782 | SYJ5423-5MNZ-C6 | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手 | (MN) M形プラグコネクタ/リード線なし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥17,110 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 43343798 | SYJ5423-5MU-M5-Q | (5) DC24 | A、Bポート:(M5) M5×0.8 | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥17,160 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 43343807 | SYJ5423-5DO-C6-Q | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手 | (DO) DIN形ターミナル/コネクタなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥17,220 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 43343816 | SYJ5423-5YO-C6-Q | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手 | (YO) DIN形ターミナル/コネクタなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥17,220 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 43343825 | SYJ5423-5DO-C4-Q | (5) DC24 | A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手 | (DO) DIN形ターミナル/コネクタなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥17,220 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 43343834 | SYJ5423-4DO-M5-Q | (4) 220 AC [230 AC] | A、Bポート:(M5) M5×0.8 | (DO) DIN形ターミナル/コネクタなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥17,380 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 43343843 | SYJ5423-5HU-N7 | (5) DC24 | A、Bポート:(N7) o1/4ワンタッチ管継手 | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥17,770 | ¥16,980 | ¥18,678(税込) |
| |
|
| 43343852 | SYJ5423-5LOUD-C6-Q | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | ¥17,770 | ¥16,980 | ¥18,678(税込) |
| |
|
| 43343868 | SYJ5423-5LOU-C6-Q | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥17,770 | ¥16,980 | ¥18,678(税込) |
| |
|
| 43343877 | SYJ5423-5LOU-C4-Q | (5) DC24 | A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥17,770 | ¥16,980 | ¥18,678(税込) |
| |
|
| 43343886 | SYJ5423-5LRD-C4-Q | (5) DC24 | A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (R) サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | ¥17,770 | ¥16,980 | ¥18,678(税込) |
| |
|
| 43343895 | SYJ5423-4DO-C6-Q | (4) 220 AC [230 AC] | A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手 | (DO) DIN形ターミナル/コネクタなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥18,100 | ¥16,980 | ¥18,678(税込) |
| |
|
| 43343904 | SYJ5423-5WO-C6 | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手 | (WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥18,980 | ¥17,980 | ¥19,778(税込) |
| |
|
| 43343913 | SYJ5423-6WAOU-M5-Q | (6) DC12 | A、Bポート:(M5) M5×0.8 | (WAO) コネクタケーブルなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥19,250 | ¥17,980 | ¥19,778(税込) |
| |
|
| 43343922 | SYJ5423-5WAOU-M5-Q | (5) DC24 | A、Bポート:(M5) M5×0.8 | (WAO) コネクタケーブルなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥19,250 | ¥17,980 | ¥19,778(税込) |
| |
|
| 43343938 | SYJ5423-5WOU-M5-Q | (5) DC24 | A、Bポート:(M5) M5×0.8 | (WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥19,250 | ¥17,980 | ¥19,778(税込) |
| |
|
| 43343947 | SYJ5423-5WOZE-N7 | (5) DC24 | A、Bポート:(N7) o1/4ワンタッチ管継手 | (WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | ¥19,530 | ¥17,980 | ¥19,778(税込) |
| |
|