曜日別特売

SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ724)

SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ724) - SMC
使用流体空気ポート数3内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43361273SYJ724-1GZ(2) ノーマルオープン3(1) AC100(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361282SYJ724-6LZD(2) ノーマルオープン3(6) DC12(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361298SYJ724-3LZ(2) ノーマルオープン3(3) AC110/AC115(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361307SYJ724-5LOZE(2) ノーマルオープン3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361316SYJ724-5DO-Q(2) ノーマルオープン3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361325SYJ724-5MNZ-Q(2) ノーマルオープン3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361334SYJ724-5DS(2) ノーマルオープン3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361343SYJ724-SMZ-Q(2) ノーマルオープン3(S) DC5(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361352SYJ724-3DO-Q(2) ノーマルオープン3(3) AC110/AC115(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361368SYJ724-5D-Q(2) ノーマルオープン3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361377SYJ724-1G-01(2) ノーマルオープン3(1) AC100(01) 1/8ポートサブプレート付(-) Rc
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361386SYJ724-5G-01F(2) ノーマルオープン3(5) DC24(01) 1/8ポートサブプレート付(F) G
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361395SYJ724-6G-01(2) ノーマルオープン3(6) DC12(01) 1/8ポートサブプレート付(-) Rc
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361404SYJ724-1M-01(2) ノーマルオープン3(1) AC100(01) 1/8ポートサブプレート付(-) Rc
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361413SYJ724-5LNZ-01(2) ノーマルオープン3(5) DC24(01) 1/8ポートサブプレート付(-) Rc
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361422SYJ724-5LOZ-02T(2) ノーマルオープン3(5) DC24(02) 1/4ポートサブプレート付(T) NPTF
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361438SYJ724-5ME-01(2) ノーマルオープン3(5) DC24(01) 1/8ポートサブプレート付(-) Rc
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361447SYJ724-5LNZ-01T(2) ノーマルオープン3(5) DC24(01) 1/8ポートサブプレート付(T) NPTF
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361456SYJ724-4G-02(2) ノーマルオープン3(4) AC220/AC230(02) 1/4ポートサブプレート付(-) Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361465SYJ724-5LZ-01T(2) ノーマルオープン3(5) DC24(01) 1/8ポートサブプレート付(T) NPTF
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361474SYJ724-5LZ-02N(2) ノーマルオープン3(5) DC24(02) 1/4ポートサブプレート付(N) NPT
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361483SYJ724-3LZD-02(2) ノーマルオープン3(3) AC110/AC115(02) 1/4ポートサブプレート付(-) Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361492SYJ724-3LZ-02T(2) ノーマルオープン3(3) AC110/AC115(02) 1/4ポートサブプレート付(T) NPTF
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361508SYJ724-3LZ-02N(2) ノーマルオープン3(3) AC110/AC115(02) 1/4ポートサブプレート付(N) NPT
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361517SYJ724-3LZ-01N(2) ノーマルオープン3(3) AC110/AC115(01) 1/8ポートサブプレート付(N) NPT
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361526SYJ724-3LZ-01(2) ノーマルオープン3(3) AC110/AC115(01) 1/8ポートサブプレート付(-) Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361535SYJ724-5WOZ(2) ノーマルオープン3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361544SYJ724-5DZD(2) ノーマルオープン3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361553SYJ724-5LZ-02T(2) ノーマルオープン3(5) DC24(02) 1/4ポートサブプレート付(T) NPTF
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361562SYJ724-2L-01(2) ノーマルオープン3(2) AC200(01) 1/8ポートサブプレート付(-) Rc
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361578SYJ724-5LU-01(2) ノーマルオープン3(5) DC24(01) 1/8ポートサブプレート付(-) Rc
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361587SYJ724-2LE-02(2) ノーマルオープン3(2) AC200(02) 1/4ポートサブプレート付(-) Rc
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361596SYJ724-2LZD-01(2) ノーマルオープン3(2) AC200(01) 1/8ポートサブプレート付(-) Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361605SYJ724-3DZD(2) ノーマルオープン3(3) AC110/AC115(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361614SYJ724-5DZ-Q(2) ノーマルオープン3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361623SYJ724-5LZ-02-Q(2) ノーマルオープン3(5) DC24(02) 1/4ポートサブプレート付(-) Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361632SYJ724-2HZ-02(2) ノーマルオープン3(2) AC200(02) 1/4ポートサブプレート付(-) Rc
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361648SYJ724-5DSE-02(2) ノーマルオープン3(5) DC24(02) 1/4ポートサブプレート付(-) Rc
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361657SYJ724-5LOU-01F-Q(2) ノーマルオープン3(5) DC24(01) 1/8ポートサブプレート付(F) G
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361666SYJ724-1DZE(2) ノーマルオープン3(1) AC100(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361675SYJ724-5WOUD-Q(2) ノーマルオープン3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361684SYJ724-3D-02N(2) ノーマルオープン3(3) AC110/AC115(02) 1/4ポートサブプレート付(N) NPT
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361693SYJ724-4D-02F(2) ノーマルオープン3(4) AC220/AC230(02) 1/4ポートサブプレート付(F) G
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361702SYJ724-2DE-02(2) ノーマルオープン3(2) AC200(02) 1/4ポートサブプレート付(-) Rc
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361718SYJ724-5DZ-02N(2) ノーマルオープン3(5) DC24(02) 1/4ポートサブプレート付(N) NPT
10,070
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361727SYJ724-5DZ-02T(2) ノーマルオープン3(5) DC24(02) 1/4ポートサブプレート付(T) NPTF
10,070
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361736SYJ724-5DZ-02F(2) ノーマルオープン3(5) DC24(02) 1/4ポートサブプレート付(F) G
10,070
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361745SYJ724-5W1Zノーマルオープン3DC24--
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361754SYJ724-3DZ-02T(2) ノーマルオープン3(3) AC110/AC115(02) 1/4ポートサブプレート付(T) NPTF
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361763SYJ724-5DZ-02-Q(2) ノーマルオープン3(5) DC24(02) 1/4ポートサブプレート付(-) Rc
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする