SMC
SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ724MT)
使用流体
空気
切換方式
(2) ノーマルオープン
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
管接続口径
(02) 1/4ポートサブプレート付
ねじの種類
(-) Rc
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
リード線(m)
0.3
CE-対応品
(-) 無
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43362734
SYJ724MT-5MZ-02
CADデータダウンロード
3
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください