曜日別特売

SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ724R)

SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ724R) - SMC
使用流体空気切換方式(2) ノーマルオープンポート数3コイル(-) 標準タイプ内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43362743SYJ724R-3M3(3) AC110/AC115(M) M形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
7,910
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43362752SYJ724R-5LS3(5) DC24(L) L形プラグコネクタ(S) サージ電圧保護回路付(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
8,020
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43362768SYJ724R-5LOZD3(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
8,020
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43362777SYJ724R-5LNZ3(5) DC24(LN) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
8,020
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43362786SYJ724R-5MOZ-Q3(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
8,350
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43362795SYJ724R-5MOU-Q3(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
8,520
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43362804SYJ724R-5LOU-Q3(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
8,520
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43362813SYJ724R-5Y-Q3(5) DC24(Y) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
8,570
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43362822SYJ724R-5G-02N3(5) DC24(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(02) 1/4ポートサブプレート付(N) NPT
8,790
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43362838SYJ724R-5LO-02T3(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(02) 1/4ポートサブプレート付(T) NPTF
8,900
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43362847SYJ724R-5MOD-023(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(02) 1/4ポートサブプレート付(-) Rc
8,900
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43362856SYJ724R-5LNZ-013(5) DC24(LN) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(01) 1/8ポートサブプレート付(-) Rc
9,070
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43362865SYJ724R-5GZE-013(5) DC24(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(01) 1/8ポートサブプレート付(-) Rc
9,070
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43362874SYJ724R-5MNZ-023(5) DC24(MN) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(02) 1/4ポートサブプレート付(-) Rc
9,070
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43362883SYJ724R-3LZ-02T3(3) AC110/AC115(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(02) 1/4ポートサブプレート付(T) NPTF
9,120
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43362892SYJ724R-5MZE-013(5) DC24(M) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(01) 1/8ポートサブプレート付(-) Rc
9,230
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43362908SYJ724R-2GZE-023(2) AC200(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(02) 1/4ポートサブプレート付(-) Rc
9,400
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43362917SYJ724R-5LS-02-Q3(5) DC24(L) L形プラグコネクタ(S) サージ電圧保護回路付(02) 1/4ポートサブプレート付(-) Rc
9,400
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43362926SYJ724R-4LZ-023(4) AC220/AC230(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(02) 1/4ポートサブプレート付(-) Rc
9,450
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43362935SYJ724R-5DZ-02T3(5) DC24(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(02) 1/4ポートサブプレート付(T) NPTF
10,170
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43362944SYJ724R-5DZD-023(5) DC24(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(02) 1/4ポートサブプレート付(-) Rc
10,170
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする