SMC
SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ724RT)
使用流体
空気
切換方式
(2) ノーマルオープン
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
CE-対応品
(-) 無
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43362953
SYJ724RT-5MZ
CADデータダウンロード
3
(M) M形プラグコネクタ
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
-
(-) ノンロックプッシュ式
¥
8,410
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43362962
SYJ724RT-5LZ
CADデータダウンロード
3
(L) L形プラグコネクタ
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
-
(-) ノンロックプッシュ式
¥
8,410
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43362978
SYJ724RT-5GZ-01
CADデータダウンロード
3
(G) グロメット
(01) 1/8ポートサブプレート付
(-) Rc
(-) ノンロックプッシュ式
¥
9,290
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43362987
SYJ724RT-5MZ-02
CADデータダウンロード
3
(M) M形プラグコネクタ
(02) 1/4ポートサブプレート付
(-) Rc
(-) ノンロックプッシュ式
¥
9,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43362996
SYJ724RT-5MZ-01
CADデータダウンロード
3
(M) M形プラグコネクタ
(01) 1/8ポートサブプレート付
(-) Rc
(-) ノンロックプッシュ式
¥
9,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43363005
SYJ724RT-5LZD-02
CADデータダウンロード
3
(L) L形プラグコネクタ
(02) 1/4ポートサブプレート付
(-) Rc
(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
¥
9,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43363014
SYJ724RT-5LOZE-02
CADデータダウンロード
3
(LO) L形プラグコネクタ
(02) 1/4ポートサブプレート付
(-) Rc
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
9,510
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください