| 43411095 | VF1120K-2G1-01-X500 | (2) AC200 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (G) グロメット | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411104 | VF1120K-5G1-01F | (5) DC24 | (F) G | A、Bポート:(01) 1/8 | (G) グロメット | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411113 | VF1120K-7G1-01 | (7) AC240 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (G) グロメット | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411122 | VF1120K-6G1-01N | (6) DC12 | (N) NPT | A、Bポート:(01) 1/8 | (G) グロメット | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411138 | VF1120K-5GE1-01 | (5) DC24 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (G) グロメット | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411147 | VF1120K-4G1-M5 | (4) AC220/AC230 | (-) M5 | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (G) グロメット | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411156 | VF1120K-3G1-01 | (3) AC110/AC115 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (G) グロメット | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411165 | VF1120K-5LOE1-01 | (5) DC24 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (LO) L形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411174 | VF1120K-5L1-01 | (5) DC24 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (L) L形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411183 | VF1120K-1M1-01F | (1) AC100 | (F) G | A、Bポート:(01) 1/8 | (M) M形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411192 | VF1120K-5H1-01-X500 | (5) DC24 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (H) グロメット | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411208 | VF1120K-6G1-01-F | (6) DC12 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (G) グロメット | (F) ブラケット付 | | |
|
| 43411217 | VF1120K-4G1-M5-F | (4) AC220/AC230 | (-) M5 | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (G) グロメット | (F) ブラケット付 | | |
|
| 43411226 | VF1120K-1G1-M5-F | (1) AC100 | (-) M5 | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (G) グロメット | (F) ブラケット付 | | |
|
| 43411235 | VF1120K-5DO1-01F | (5) DC24 | (F) G | A、Bポート:(01) 1/8 | (DO) DIN形ターミナル | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411244 | VF1120K-5DOE1-01F | (5) DC24 | (F) G | A、Bポート:(01) 1/8 | (DO) DIN形ターミナル | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411253 | VF1120K-4YOD1-01F | (4) AC220/AC230 | (F) G | A、Bポート:(01) 1/8 | (YO) DIN形ターミナル | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411262 | VF1120K-3YOD1-01F | (3) AC110/AC115 | (F) G | A、Bポート:(01) 1/8 | (YO) DIN形ターミナル | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411278 | VF1120K-5GSE1-01 | (5) DC24 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (G) グロメット | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411287 | VF1120K-1GZE1-01 | (1) AC100 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (G) グロメット | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411296 | VF1120K-1GZD1-01 | (1) AC100 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (G) グロメット | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411305 | VF1120K-5YOE1-01F | (5) DC24 | (F) G | A、Bポート:(01) 1/8 | (YO) DIN形ターミナル | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411314 | VF1120K-5GS1-01 | (5) DC24 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (G) グロメット | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411323 | VF1120K-2L1-M5-F | (2) AC200 | (-) M5 | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (L) L形プラグコネクタ | (F) ブラケット付 | | |
|
| 43411332 | VF1120K-2L1-01-F | (2) AC200 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (L) L形プラグコネクタ | (F) ブラケット付 | | |
|
| 43411348 | VF1120K-1M1-01-F | (1) AC100 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (M) M形プラグコネクタ | (F) ブラケット付 | | |
|
| 43411357 | VF1120K-4H1-01-F | (4) AC220/AC230 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (H) グロメット | (F) ブラケット付 | | |
|
| 43411366 | VF1120K-1TE1-01 | (1) AC100 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (T) コンジットターミナル | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411375 | VF1120K-2T1-M5 | (2) AC200 | (-) M5 | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (T) コンジットターミナル | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411384 | VF1120K-5MNS1-01N | (5) DC24 | (N) NPT | A、Bポート:(01) 1/8 | (MN) M形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411393 | VF1120K-5LZ1-M5 | (5) DC24 | (-) M5 | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (L) L形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411402 | VF1120K-1LZD1-01 | (1) AC100 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (L) L形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411418 | VF1120K-5LZD1-M5 | (5) DC24 | (-) M5 | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (L) L形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411427 | VF1120K-1MZ1-01 | (1) AC100 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (M) M形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411436 | VF1120K-5MZD1-M5 | (5) DC24 | (-) M5 | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (M) M形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411445 | VF1120K-2MZ1-01 | (2) AC200 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (M) M形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411454 | VF1120K-2LZ1-01 | (2) AC200 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (L) L形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411463 | VF1120K-5D1-01F | (5) DC24 | (F) G | A、Bポート:(01) 1/8 | (D) DIN形ターミナル | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411472 | VF1120K-5GSE1-01-F | (5) DC24 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (G) グロメット | (F) ブラケット付 | | |
|
| 43411488 | VF1120K-2GZ1-01-F | (2) AC200 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (G) グロメット | (F) ブラケット付 | | |
|
| 43411497 | VF1120K-3D1-01 | (3) AC110/AC115 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (D) DIN形ターミナル | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411506 | VF1120K-BD1-01F | (B) AC24 | (F) G | A、Bポート:(01) 1/8 | (D) DIN形ターミナル | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43411515 | VF1120K-5GU1-01-F | (5) DC24 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (G) グロメット | (F) ブラケット付 | | |
|
| 43411524 | VF1120K-1TE1-01-F | (1) AC100 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (T) コンジットターミナル | (F) ブラケット付 | | |
|
| 43411533 | VF1120K-5T1-01-F | (5) DC24 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (T) コンジットターミナル | (F) ブラケット付 | | |
|
| 43411542 | VF1120K-5MNZD1-M5-F | (5) DC24 | (-) M5 | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (MN) M形プラグコネクタ | (F) ブラケット付 | | |
|
| 43411558 | VF1120K-5T1-M5-F | (5) DC24 | (-) M5 | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (T) コンジットターミナル | (F) ブラケット付 | | |
|
| 43411567 | VF1120K-5MOZ1-01-F | (5) DC24 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (MO) M形プラグコネクタ | (F) ブラケット付 | | |
|
| 43411576 | VF1120K-1T1-01-F | (1) AC100 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (T) コンジットターミナル | (F) ブラケット付 | | |
|
| 43411585 | VF1120K-1MOZE1-01-F | (1) AC100 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (MO) M形プラグコネクタ | (F) ブラケット付 | | |
|