曜日別特売

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3240)

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3240) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
全120種類を絞り込む
定格電圧(V)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43434572VF3240-3G1(3) AC110/AC115-(2) 2位置ダブル
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434588VF3240-6GDC12-2位置ダブル
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434597VF3240-6G1(6) DC12-(2) 2位置ダブル
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434606VF3240-3GD1(3) AC110/AC115-(2) 2位置ダブル
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434615VF3240-5GD1(5) DC24-(2) 2位置ダブル
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434624VF3240-1HBAC100(50/60Hz)-2位置ダブル
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434633VF3240-2H1(2) AC200-(2) 2位置ダブル
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434642VF3240-1HD1(1) AC100-(2) 2位置ダブル
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434658VF3240-5M1(5) DC24-(2) 2位置ダブル
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434667VF3240-3GSAC110/115(50/60Hz)-2位置ダブル
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434676VF3240-3YO1(3) AC110/AC115-(2) 2位置ダブル
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434685VF3240-3GZ1(3) AC110/AC115-(2) 2位置ダブル
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434694VF3240-5GU1(5) DC24-(2) 2位置ダブル
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434703VF3240-5GSD1(5) DC24-(2) 2位置ダブル
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434712VF3240-5YO1(5) DC24-(2) 2位置ダブル
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434728VF3240-2GZD1(2) AC200-(2) 2位置ダブル
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434737VF3240-5GZD1(5) DC24-(2) 2位置ダブル
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434746VF3240-4GD1-02(4) AC220/AC230(-) Rc(2) 2位置ダブル
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434755VF3240-3GD1-02(3) AC110/AC115(-) Rc(2) 2位置ダブル
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434764VF3240-3G1-03(3) AC110/AC115(-) Rc(2) 2位置ダブル
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434773VF3240-5GD1-03(5) DC24(-) Rc(2) 2位置ダブル
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434782VF3240-5GD1-02(5) DC24(-) Rc(2) 2位置ダブル
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434798VF3240-1GD1-02(1) AC100(-) Rc(2) 2位置ダブル
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434807VF3240-BG1-03(B) AC24(-) Rc(2) 2位置ダブル
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434816VF3240-5G1-02F(5) DC24(F) G(2) 2位置ダブル
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434825VF3240-5MNZDC24-2位置ダブル
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434834VF3240-5MOU1(5) DC24-(2) 2位置ダブル
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434843VF3240-3T1(3) AC110/AC115-(2) 2位置ダブル
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434852VF3240-1TD1(1) AC100-(2) 2位置ダブル
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434868VF3240-1LO1-02AC100(50/60Hz)Rc2位置ダブル
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434877VF3240-5MO1-02DC24Rc2位置ダブル
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434895VF3240-1MO-02AC100(50/60Hz)Rc2位置ダブル
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434904VF3240-1MO1-02AC100(50/60Hz)Rc2位置ダブル
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434913VF3240-2LZ1(2) AC200-(2) 2位置ダブル
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434922VF3240-1HZ1(1) AC100-(2) 2位置ダブル
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434938VF3240-7DAC240(50/60Hz)-2位置ダブル
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434947VF3240-7D1(7) AC240-(2) 2位置ダブル
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434956VF3240-BY1(B) AC24-(2) 2位置ダブル
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434965VF3240-1H1-03FAC100(50/60Hz)G2位置ダブル
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434974VF3240-BD1(B) AC24-(2) 2位置ダブル
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434983VF3240-5LE1-02(5) DC24(-) Rc(2) 2位置ダブル
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43434992VF3240-1M1-03AC100(50/60Hz)Rc2位置ダブル
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435008VF3240-1Y1(1) AC100-(2) 2位置ダブル
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435017VF3240-2LE1-02(2) AC200(-) Rc(2) 2位置ダブル
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435026VF3240-5M1-03DC24Rc2位置ダブル
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435035VF3240-5ME1-02(5) DC24(-) Rc(2) 2位置ダブル
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435044VF3240-5Y1(5) DC24-(2) 2位置ダブル
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435053VF3240-5L1-03DC24Rc2位置ダブル
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435062VF3240-5GZD1-03(5) DC24(-) Rc(2) 2位置ダブル
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435078VF3240-5GUE1-02(5) DC24(-) Rc(2) 2位置ダブル
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする