曜日別特売

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3240K)

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3240K) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
全52種類を絞り込む
定格電圧(V)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43435778VF3240K-4G1(4) AC220/AC230-(2) 2位置ダブル
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435787VF3240K-3G1(3) AC110/AC115-(2) 2位置ダブル
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435796VF3240K-3H1(3) AC110/AC115-(2) 2位置ダブル
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435805VF3240K-5GS1(5) DC24-(2) 2位置ダブル
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435814VF3240K-5DO1(5) DC24-(2) 2位置ダブル
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435823VF3240K-5GSE1(5) DC24-(2) 2位置ダブル
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435832VF3240K-5YOD1(5) DC24-(2) 2位置ダブル
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435848VF3240K-1DO1(1) AC100-(2) 2位置ダブル
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435857VF3240K-4G1-02(4) AC220/AC230(-) Rc(2) 2位置ダブル
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435866VF3240K-3G1-02(3) AC110/AC115(-) Rc(2) 2位置ダブル
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435875VF3240K-2TD1(2) AC200-(2) 2位置ダブル
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435884VF3240K-1LZ1(1) AC100-(2) 2位置ダブル
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435893VF3240K-5LU1(5) DC24-(2) 2位置ダブル
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435902VF3240K-4D1(4) AC220/AC230-(2) 2位置ダブル
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435918VF3240K-5L1-02DC24Rc2位置ダブル
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435927VF3240K-4GZ1-03(4) AC220/AC230(-) Rc(2) 2位置ダブル
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435936VF3240K-1GZ1-03(1) AC100(-) Rc(2) 2位置ダブル
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435945VF3240K-3TZ1(3) AC110/AC115-(2) 2位置ダブル
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435954VF3240K-5TU1(5) DC24-(2) 2位置ダブル
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435963VF3240K-5LOZ1-02(5) DC24(-) Rc(2) 2位置ダブル
17,710
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435972VF3240K-5MOZ1-03(5) DC24(-) Rc(2) 2位置ダブル
17,710
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435988VF3240K-1T1-02AC100(50/60Hz)Rc2位置ダブル
17,710
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435997VF3240K-2T1-02AC200(50/60Hz)Rc2位置ダブル
17,710
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436006VF3240K-5LOR1-02(5) DC24(-) Rc(2) 2位置ダブル
17,710
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436015VF3240K-5LU1-02(5) DC24(-) Rc(2) 2位置ダブル
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436024VF3240K-5DZD1(5) DC24-(2) 2位置ダブル
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436033VF3240K-4DZ1(4) AC220/AC230-(2) 2位置ダブル
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436042VF3240K-5LZ1-03(5) DC24(-) Rc(2) 2位置ダブル
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436058VF3240K-2LZ1-03(2) AC200(-) Rc(2) 2位置ダブル
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436067VF3240K-5DZE1(5) DC24-(2) 2位置ダブル
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436076VF3240K-5DUD1(5) DC24-(2) 2位置ダブル
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436085VF3240K-1DZE1(1) AC100-(2) 2位置ダブル
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436094VF3240K-5MU1-02(5) DC24(-) Rc(2) 2位置ダブル
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436103VF3240K-5MU1-03(5) DC24(-) Rc(2) 2位置ダブル
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436112VF3240K-BD1-02FAC24(50/60Hz)G2位置ダブル
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436128VF3240K-4D1-02AC220/230(50/60Hz)Rc2位置ダブル
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436137VF3240K-3D1-02NAC110/115(50/60Hz)NPT2位置ダブル
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436146VF3240K-3D1-02AC110/115(50/60Hz)Rc2位置ダブル
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436155VF3240K-4D1-02FAC220/230(50/60Hz)G2位置ダブル
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436164VF3240K-5TU1-03(5) DC24(-) Rc(2) 2位置ダブル
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436173VF3240K-5TU1-02(5) DC24(-) Rc(2) 2位置ダブル
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436182VF3240K-1TZE1-03(1) AC100(-) Rc(2) 2位置ダブル
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436198VF3240K-1TZ1-02(1) AC100(-) Rc(2) 2位置ダブル
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436207VF3240K-1TZ1-03F(1) AC100(F) G(2) 2位置ダブル
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436216VF3240K-5DZE1-03(5) DC24(-) Rc(2) 2位置ダブル
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436225VF3240K-1DZE1-02(1) AC100(-) Rc(2) 2位置ダブル
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436234VF3240K-1DZE1-03(1) AC100(-) Rc(2) 2位置ダブル
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436243VF3240K-3DZE1-03(3) AC110/AC115(-) Rc(2) 2位置ダブル
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436252VF3240K-4DZ1-02(4) AC220/AC230(-) Rc(2) 2位置ダブル
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43436268VF3240K-4DZ1-03(4) AC220/AC230(-) Rc(2) 2位置ダブル
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする