曜日別特売

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3340T)

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3340T) - SMC
使用流体空気切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
ポート接続口径
ねじの種類
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43441956VF3340T-5GZ15(G) グロメット(-) サブプレートなし-(-) ノンロックプッシュ式
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441965VF3340T-5GZE15(G) グロメット(-) サブプレートなし-(E) プッシュターンロック式(手操作形)
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441974VF3340T-5GZE1-025(G) グロメットサブプレート:(02) 1/4(-) Rc(E) プッシュターンロック式(手操作形)
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441983VF3340T-5MOZ1-025(MO) M形プラグコネクタサブプレート:(02) 1/4(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441992VF3340T-5DZ15(D) DIN形ターミナル(-) サブプレートなし-(-) ノンロックプッシュ式
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43442008VF3340T-5HZE1-035(H) グロメットサブプレート:(03) 3/8(-) Rc(E) プッシュターンロック式(手操作形)
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43442017VF3340T-5LZE1-025(L) L形プラグコネクタサブプレート:(02) 1/4(-) Rc(E) プッシュターンロック式(手操作形)
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43442026VF3340T-5TZD1-025(T) コンジットターミナルサブプレート:(02) 1/4(-) Rc(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
26,180
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
43442035VF3340T-5DZE1-025(D) DIN形ターミナルサブプレート:(02) 1/4(-) Rc(E) プッシュターンロック式(手操作形)
26,510
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする