曜日別特売

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3343)

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3343) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43442053VF3343-1G1(1) AC100-(3) 3位置クローズドセンタ
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43442062VF3343-2MO1(2) AC200-(3) 3位置クローズドセンタ
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43442078VF3343-5YOD1(5) DC24-(3) 3位置クローズドセンタ
24,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
43442087VF3343-1TAC100(50/60Hz)-3位置クローズドセンタ
24,420
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43442096VF3343-2T1(2) AC200-(3) 3位置クローズドセンタ
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43442105VF3343-2MO1-03AC200(50/60Hz)Rc3位置クローズドセンタ
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43442114VF3343-2MO1-02AC200(50/60Hz)Rc3位置クローズドセンタ
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43442123VF3343-5YD1(5) DC24-(3) 3位置クローズドセンタ
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43442132VF3343-5D1(5) DC24-(3) 3位置クローズドセンタ
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43442148VF3343-1TZAC100(50/60Hz)-3位置クローズドセンタ
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43442157VF3343-5YO1-02FDC24G3位置クローズドセンタ
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43442166VF3343-1TZ1(1) AC100-(3) 3位置クローズドセンタ
25,630
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43442175VF3343-5HS1-03(5) DC24(-) Rc(3) 3位置クローズドセンタ
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43442184VF3343-3DZ1(3) AC110/AC115-(3) 3位置クローズドセンタ
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43442193VF3343-5DU1(5) DC24-(3) 3位置クローズドセンタ
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43442202VF3343-1LZ1-02(1) AC100(-) Rc(3) 3位置クローズドセンタ
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43442218VF3343-5MU1-02(5) DC24(-) Rc(3) 3位置クローズドセンタ
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43442227VF3343-2D1-02AC200(50/60Hz)Rc3位置クローズドセンタ
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43442236VF3343-3D1-02FAC110/115(50/60Hz)G3位置クローズドセンタ
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43442245VF3343-3TZ1-02N(3) AC110/AC115(N) NPT(3) 3位置クローズドセンタ
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43442254VF3343-2DZ1-02(2) AC200(-) Rc(3) 3位置クローズドセンタ
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43442263VF3343-BDZ1-02(B) AC24(-) Rc(3) 3位置クローズドセンタ
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43442272VF3343-1DZ1-02(1) AC100(-) Rc(3) 3位置クローズドセンタ
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43442288VF3343-5DZ1-02F(5) DC24(F) G(3) 3位置クローズドセンタ
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43442297VF3343-3DZE1-02F(3) AC110/AC115(F) G(3) 3位置クローズドセンタ
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43442306VF3343-5DZ1-02T(5) DC24(T) NPTF(3) 3位置クローズドセンタ
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする