曜日別特売

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3443)

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3443) - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43445246VF3443-5G1(5) DC24-(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
23,100
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445255VF3443-5G1-02(5) DC24(-) Rc(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445264VF3443-5G1-03(5) DC24(-) Rc(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445273VF3443-BYD1(B) AC24-(Y) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
24,860
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445282VF3443-5MZ1-02(5) DC24(-) Rc(M) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445298VF3443-1DZ1-03(1) AC100(-) Rc(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445307VF3443-5DZE1-02(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445316VF3443-BDZ1-02(B) AC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする