曜日別特売

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5420T)

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5420T) - SMC
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用圧力(MPa)
(-)標準タイプ(0.7)
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43466623VF5420T-5GZ1-02A、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ノンロックプッシュ式
¥25,410
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466632VF5420T-5GZ1-03A、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ノンロックプッシュ式
¥25,410
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466648VF5420T-5LZD1-03A、Bポート:(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
¥25,960
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする