曜日別特売

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5423K)

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5423K) - SMC
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用圧力(MPa)
(K)高圧タイプ(1)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43466745VF5423K-5M1-02(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(M) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
¥25,740
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466754VF5423K-5YO1-03F(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
¥26,290
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466763VF5423K-5YOD1-03F(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
¥26,290
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする