曜日別特売

VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5301)

VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5301) - SMC
使用流体空気切換方式3位置クローズドセンタポート数5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43526105VFS5301-1FZA5AC100(50/60Hz)サブプレートなし-
30,750
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526114VFS5301-5FZ-06T5DC24NPTF3/4NPTF
36,030
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする