VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1220K)

VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1220K) - SMC
使用流体空気切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) メタルシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(K) 高圧タイプ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43716803VQZ1220K-5G1-M5-Q5(5) DC24(G) グロメット (DC仕様)A、Bポート:(M5) M5ねじ(Q) CE対応品
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716812VQZ1220K-5MO1-M55(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ コネクタなしA、Bポート:(M5) M5ねじ(-) なし
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716828VQZ1220K-6LO1-N35(6) DC12(LO) L形プラグコネクタ コネクタなしA、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手(-) なし
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716837VQZ1220K-5MO1-C35(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ コネクタなしA、Bポート:(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手(-) なし
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716846VQZ1220K-5L1-N35(5) DC24(L) L形プラグコネクタ リード線付A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手(-) なし
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする