曜日別特売

V Series(VV5QC41-10BS)

V Series(VV5QC41-10BS) - SMCV Series(VV5QC41-10BS) - SMCV Series(VV5QC41-10BS) - SMCV Series(VV5QC41-10BS) - SMCV Series(VV5QC41-10BS) - SMC
管接続口径シリンダポート:(B) 裏配管 1/4ねじの種類(-) Rcバルブ連数10内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応キット
SIユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43959064VV5QC41-10BSQA(SQA) DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12出力極性:(-) プラスコモン
98,510
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43959073VV5QC41-10BSNAN(SNA) PROFIBUS DP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12出力極性:(N) マイナスコモン
98,510
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43959082VV5QC41-10BSVA(SVA) CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12出力極性:(-) プラスコモン
100,380
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43959098VV5QC41-10BSEAN(SEA) EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12出力極性:(N) マイナスコモン
111,210
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43959107VV5QC41-10BSD6V2N(SD6V) CC-Link出力極性:(N) マイナスコモン
137,560
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする