ZSE/ISE30A - 2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE30A-C4H)

ZSE/ISE30A - 2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE30A-C4H) - SMC
配管形式
(C4H) ワンタッチ管継手Φ4 mm、Φ5/32 inch
定格圧力範囲(kPa)
(ZSE30A)0~-101
定格圧力範囲(MPa)
(ZSE30A) 0 ~ -101
内容量
1個
98件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
表示単位
出力仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44577058ZSE30A-C4H-P-M(P) PNP オープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(P)PNPオープンコレクタ1出力
¥7,300
取扱い終了
返品不可
44577067ZSE30A-C4H-P-B(P) PNP オープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(P)PNPオープンコレクタ1出力
¥7,550
取扱い終了
返品不可
44577076ZSE30A-C4H-A-B(A) NPN オープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付(A)NPNオープンコレクタ2出力
¥7,550
取扱い終了
返品不可
44577085ZSE30A-C4H-N-B(N) NPN オープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(N)NPNオープンコレクタ1出力
¥7,550
取扱い終了
返品不可
44577094ZSE30A-C4H-N-MBY(N) NPN オープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力
¥7,550
取扱い終了
返品不可
44577103ZSE30A-C4H-C-P(C) NPN オープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)(C)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
¥7,800
取扱い終了
返品不可
44577112ZSE30A-C4H-D(D) NPN オープンコレクタ1出力+アナログ電流出力(-) 単位切換機能付(D)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力
¥7,800
取扱い終了
返品不可
44577128ZSE30A-C4H-F-M(F) PNP オープンコレクタ1出力+アナログ電流出力(M) SI単位固定(F)PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力
¥7,800
取扱い終了
返品不可
44577137ZSE30A-C4H-A-A3(A) NPN オープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付(A)NPNオープンコレクタ2出力
¥7,800
取扱い終了
返品不可
44577146ZSE30A-C4H-F(F) PNP オープンコレクタ1出力+アナログ電流出力(-) 単位切換機能付(F)PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力
¥7,800
取扱い終了
返品不可
44577155ZSE30A-C4H-E-M(E) PNP オープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力(M) SI単位固定(E)PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
¥7,800
取扱い終了
返品不可
44577164ZSE30A-C4H-E(E) PNP オープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力(-) 単位切換機能付(E)PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
¥7,800
取扱い終了
返品不可
44577173ZSE30A-C4H-N-LY(N) NPN オープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(N)NPNオープンコレクタ1出力
¥8,100
取扱い終了
返品不可
44577182ZSE30A-C4H-B-L(B) PNP オープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付(B)PNPオープンコレクタ2出力
¥8,100
取扱い終了
返品不可
44577198ZSE30A-C4H-P-L(P) PNP オープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(P)PNPオープンコレクタ1出力
¥8,100
取扱い終了
返品不可
44577207ZSE30A-C4H-N-PL(N) NPN オープンコレクタ1出力(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)(N)NPNオープンコレクタ1出力
¥8,100
取扱い終了
返品不可
44577216ZSE30A-C4H-B-PL(B) PNP オープンコレクタ2出力(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)(B)PNPオープンコレクタ2出力
¥8,100
取扱い終了
返品不可
44577225ZSE30A-C4H-C-MA1(C) NPN オープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力(M) SI単位固定(C)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
¥8,100
取扱い終了
返品不可
44577234ZSE30A-C4H-N-MLBY(N) NPN オープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力
¥8,350
取扱い終了
返品不可
44577243ZSE30A-C4H-P-MLBY(P) PNP オープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(P)PNPオープンコレクタ1出力
¥8,350
取扱い終了
返品不可
44577252ZSE30A-C4H-P-MLB(P) PNP オープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(P)PNPオープンコレクタ1出力
¥8,350
取扱い終了
返品不可
44577268ZSE30A-C4H-P-LB(P) PNP オープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(P)PNPオープンコレクタ1出力
¥8,350
取扱い終了
返品不可
44577277ZSE30A-C4H-B-LB(B) PNP オープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付(B)PNPオープンコレクタ2出力
¥8,350
取扱い終了
返品不可
44577286ZSE30A-C4H-B-LA2(B) PNP オープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付(B)PNPオープンコレクタ2出力
¥8,400
取扱い終了
返品不可
44577295ZSE30A-C4H-B-LA1(B) PNP オープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付(B)PNPオープンコレクタ2出力
¥8,400
取扱い終了
返品不可
44577304ZSE30A-C4H-N-MT(N) NPN オープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力
¥8,400
取扱い終了
返品不可
44577313ZSE30A-C4H-N-PLA1(N) NPN オープンコレクタ1出力(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)(N)NPNオープンコレクタ1出力
¥8,400
取扱い終了
返品不可
44577322ZSE30A-C4H-P-LA1(P) PNP オープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(P)PNPオープンコレクタ1出力
¥8,400
取扱い終了
返品不可
44577338ZSE30A-C4H-B-G(B) PNP オープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付(B)PNPオープンコレクタ2出力
¥8,450
取扱い終了
返品不可
44577347ZSE30A-C4H-P-GY(P) PNP オープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(P)PNPオープンコレクタ1出力
¥8,450
取扱い終了
返品不可
44577356ZSE30A-C4H-A-PG(A) NPN オープンコレクタ2出力(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)(A)NPNオープンコレクタ2出力
¥8,450
取扱い終了
返品不可
44577365ZSE30A-C4H-P-G(P) PNP オープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(P)PNPオープンコレクタ1出力
¥8,450
取扱い終了
返品不可
44577374ZSE30A-C4H-P-LA3(P) PNP オープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(P)PNPオープンコレクタ1出力
¥8,600
取扱い終了
返品不可
44577383ZSE30A-C4H-C-L(C) NPN オープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力(-) 単位切換機能付(C)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
¥8,600
取扱い終了
返品不可
44577392ZSE30A-C4H-D-L(D) NPN オープンコレクタ1出力+アナログ電流出力(-) 単位切換機能付(D)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力
¥8,600
取扱い終了
返品不可
44577408ZSE30A-C4H-F-L(F) PNP オープンコレクタ1出力+アナログ電流出力(-) 単位切換機能付(F)PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力
¥8,600
取扱い終了
返品不可
44577417ZSE30A-C4H-E-L(E) PNP オープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力(-) 単位切換機能付(E)PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
¥8,600
取扱い終了
返品不可
44577426ZSE30A-C4H-E-ML(E) PNP オープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力(M) SI単位固定(E)PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
¥8,600
取扱い終了
返品不可
44577435ZSE30A-C4H-C-PL(C) NPN オープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)(C)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
¥8,600
取扱い終了
返品不可
44577444ZSE30A-C4H-B-MGB(B) PNP オープンコレクタ2出力(M) SI単位固定(B)PNPオープンコレクタ2出力
¥8,700
取扱い終了
返品不可
44577453ZSE30A-C4H-N-PGB(N) NPN オープンコレクタ1出力(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)(N)NPNオープンコレクタ1出力
¥8,700
取扱い終了
返品不可
44577462ZSE30A-C4H-P-MGB(P) PNP オープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(P)PNPオープンコレクタ1出力
¥8,700
取扱い終了
返品不可
44577478ZSE30A-C4H-P-LD(P) PNP オープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(P)PNPオープンコレクタ1出力
¥8,750
取扱い終了
返品不可
44577487ZSE30A-C4H-P-MLD(P) PNP オープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(P)PNPオープンコレクタ1出力
¥8,750
取扱い終了
返品不可
44577496ZSE30A-C4H-A-LD(A) NPN オープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付(A)NPNオープンコレクタ2出力
¥8,750
取扱い終了
返品不可
44577505ZSE30A-C4H-B-MLD(B) PNP オープンコレクタ2出力(M) SI単位固定(B)PNPオープンコレクタ2出力
¥8,750
取扱い終了
返品不可
44577514ZSE30A-C4H-B-MLDY(B) PNP オープンコレクタ2出力(M) SI単位固定(B)PNPオープンコレクタ2出力
¥8,750
取扱い終了
返品不可
44577523ZSE30A-C4H-F-LB(F) PNP オープンコレクタ1出力+アナログ電流出力(-) 単位切換機能付(F)PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力
¥8,850
取扱い終了
返品不可
44577532ZSE30A-C4H-C-LB(C) NPN オープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力(-) 単位切換機能付(C)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
¥8,850
取扱い終了
返品不可
44577548ZSE30A-C4H-C-PLB(C) NPN オープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)(C)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
¥8,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする