曜日別特売

AZ GUARD 2011 続服 SMS製 (白)

AZ GUARD 2011 続服 SMS製 (白) - アゼアスAZ GUARD 2011 続服 SMS製 (白) - アゼアスAZ GUARD 2011 続服 SMS製 (白) - アゼアスAZ GUARD 2011 続服 SMS製 (白) - アゼアス

ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。

用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ機能通気性内容量1着
注意
※本製品はJIS T 8115 タイプ5適合品ではありません。防護対象物質によってはより高い防護性能を持った防護服を選ぶ必要があります。
※耐熱性、防炎性はありません。
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
材質
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57809046AZGUARD2011-MMSMS(ポリプロピレン不織布)
1,000899
899
989(税込)
当日出荷
57809055AZGUARD2011-LLSMS(ポリプロピレン不織布)
1,000899
899
989(税込)
当日出荷
57809064AZGUARD2011-XLXLSMS(ポリプロピレン不織布)
1,000899
729
アウトレット
802(税込)
当日出荷
残り3点です
57809073AZGUARD2011-XXLXXLSMS(ポリプロピレン不織布)
1,000899
899
989(税込)
当日出荷
38992564AZGUARD2011-MMSMS
670
取扱い終了
返品不可
代替品有
38992573AZGUARD2011-LLSMS
670
取扱い終了
返品不可
代替品有
38992582AZGUARD2011-XLXLSMS
670
取扱い終了
代替品有
38992598AZGUARD2011-XXLXXLSMS
670
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38992564AZGUARD2011-M57809046AZGUARD2011-MAZGUARD2011-M AZ GUARD 2011 続服 SMS製 (白) アゼアス 57809046AZ GUARD 2011 続服 SMS製 (白)アゼアス1着
899
税込989
注文コードが変更になりました
38992573AZGUARD2011-L57809055AZGUARD2011-LAZGUARD2011-L AZ GUARD 2011 続服 SMS製 (白) アゼアス 57809055AZ GUARD 2011 続服 SMS製 (白)アゼアス1着
899
税込989
注文コードが変更になりました
38992582AZGUARD2011-XL57809064AZGUARD2011-XLAZGUARD2011-XL AZ GUARD 2011 続服 SMS製 (白) アゼアス 57809064AZ GUARD 2011 続服 SMS製 (白)アゼアス1着
729
税込802
注文コードが変更になりました
38992598AZGUARD2011-XXL57809073AZGUARD2011-XXLAZGUARD2011-XXL AZ GUARD 2011 続服 SMS製 (白) アゼアス 57809073AZ GUARD 2011 続服 SMS製 (白)アゼアス1着
899
税込989
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする