曜日別特売

ウール サポーター ひじS

ウール サポーター ひじS - SIGMAX(シグマックス)
材質
ウール(15%)・アクリル・ナイロン・ゴム
サイズ
S
適合部位
ひじ
左右区別
左右兼用
アズワン品番
8-8915-01
適合寸法(cm)
20~25
内容量
1袋(1枚)
注意
※肘頭から10cm上の周径を目安にしてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41083595301301
¥750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする