SIGMAX(シグマックス)
ウール サポーター ひじM・ひざS
材質
ウール(15%)・アクリル・ナイロン・ゴム
サイズ
ひじM・ひざS
適合部位
ひじ・ひざ
左右区別
左右兼用
アズワン品番
8-8915-02
適合寸法(cm)
23~30
内容量
1袋(1枚)
注意
※ひじは肘頭から10cm上の周径、ひざは膝蓋骨中心から12cm上の周径を目安にしてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41083604
301302
¥
800
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください