SIGMAX(シグマックス)
ファシリエイドサポーター(ひじ) 19~31
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・POM(ポリアセタール)・PE(ポリエチレン)
適合部位
肘用
左右区別
左右兼用
アズワン品番
8-8434-01
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
適合寸法(cm)
前腕周囲/19~31
内容量
1袋(1本)
注意
※腕の力を抜いた状態で、前腕の一番太い部分の周径を測定してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41111814
302601
¥
1,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください