LION (ライオン事務器)
チャック式名札
横型A7判サイズのチャック式名札
グリーン購入法
適合
付属品
取付用(クリップ)(N-2P)付
材質
ホルダー:再生オレフィン樹脂製
ケース形状
ソフトタイプ、横型
アズワン品番
64-8255-84
有効内寸法(mm)
W74×D105(A7判サイズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42221262
N-87K
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください