LION (ライオン事務器)
つりさげID用名札
色
ブルー
仕様
ストラップ:平ひもタイプ1m(N-8P)、ストラップ着脱機構付
付属品
セパレートパーツ・固定用(クリップ)
材質
ストラップ:ペットボトル再生繊維、(本体)再生オレフィン樹脂製
ケース形状
ソフトタイプ、横型
アズワン品番
64-8255-08
有効内寸法(mm)
56×86
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42221786
N-211DR
¥
380
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください