曜日別特売

つりさげ名札

つりさげ名札 - LION (ライオン事務器)つりさげ名札 - LION (ライオン事務器)つりさげ名札 - LION (ライオン事務器)つりさげ名札 - LION (ライオン事務器)つりさげ名札 - LION (ライオン事務器)つりさげ名札 - LION (ライオン事務器)つりさげ名札 - LION (ライオン事務器)
仕様ストラップ:平ひも1m(N-11P)材質ストラップ:ペットボトル再生繊維、(本体)再生オレフィン樹脂製・0.3mm厚ケース形状ソフトタイプ、横型グリーン購入法適合
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
アズワン品番
有効内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42221926N-73ER1個レッドセパレートパーツ・固定(クリップ)付64-8255-7660×95
230
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
42221944N-73ER1個ブルーセパレートパーツ・固定(クリップ)付64-8255-7760×95
230
199
219(税込)
当日出荷
42221978N-73ER1個ブラックセパレートパーツ・固定(クリップ)付64-8255-7860×95
230
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
42221996N73ER-10P1パック(10個)レッドセパレートパーツ付64-8255-506×95
2,200
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
42222014N73ER-10P1パック(10個)ブルーセパレートパーツ付64-8255-516×95
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
42222032N73ER-10P1パック(10個)ブラックセパレートパーツ付64-8255-526×95
2,200
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする