LION (ライオン事務器)
つりさげ名札
材質
ストラップ:ペットボトル再生繊維、(本体)再生オレフィン樹脂製・0.3mm厚
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
付属品
ケース形状
有効内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42222197
N73SR-10P
レッド
セパレートパーツ付
ハードタイプ、横型
60×95
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42222215
N73SR-10P
ブルー
セパレートパーツ付
ハードタイプ、横型
60×95
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
42222233
N73SR-10P
ブラック
セパレートパーツ付
ハードタイプ、横型
60×95
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42222258
N75CR-10P
レッド
セパレートパーツ・固定用(クリップ)付
ソフトタイプ、縦横兼用型
60×92
¥
2,650
取扱い終了
42222276
N75CR-10P
ブラック
セパレートパーツ・固定用(クリップ)付
ソフトタイプ、縦横兼用型
60×92
¥
2,650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください