LION (ライオン事務器)
名札用ストラップ
仕様
樹脂クリップタイプ、ストラップ:平ひもタイプ(1m)
付属品
セパレートバーツ付
材質
ペットボトル再製繊維製
グリーン購入法
適合
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グリーン
グレー
ブラック
ブルー
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42222714
N-4P
レッド
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
42222732
N-4P
ブルー
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
42222757
N-4P
グリーン
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
42222775
N-4P
イエロー
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
42222793
N-4P
ブラック
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42222818
N-4P
グレー
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください