LION (ライオン事務器)
名札用ストラップ
仕様
取付ベルトタイプ、ストラップ:平ひもタイプ(1m)、ストラップ着脱機構付
付属品
セパレートバーツ・固定(クリップ)付
材質
ペットボトル再製繊維製
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42223073
N-8P
レッド
¥
360
¥
299
¥
229
アウトレット
¥
252
(税込)
当日出荷
残り9点です
42223098
N-8P
ブルー
¥
360
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
42223116
N-8P
グリーン
¥
360
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
42223134
N-8P
イエロー
¥
360
¥
299
¥
229
アウトレット
¥
252
(税込)
当日出荷
残り4点です
42223152
N-8P
ブラック
¥
360
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
42223177
N-8P
グレー
¥
360
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください