レベルスイッチ

レベルスイッチ - 神港テクノスレベルスイッチ - 神港テクノスレベルスイッチ - 神港テクノスレベルスイッチ - 神港テクノス
(1件のレビュー)

小型、簡単取付。
タンク内の温度、湿度、ガスなどの影響を受けにくい。
シンプルで堅牢な構造。

材質(ケース・カバー)アルミダイカスト、(ナット)ステンレス、(検出羽根)ステンレスt1.5mm、(検出シャフト)ステンレスΦ8.0mm取付方式ナット締付方式(取付部板厚:最大7mm)周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])1(60Hz)動作方式モータによる検出羽根の回転方式防塵・防滴IP66(ただし、取付ナットから検出部側を除く)許容電圧変動定格電圧の±15%以内周囲温度(℃)0~55リード線5芯キャブタイヤコード2mトルク値N・m(kgf・cm)検出/0.049(0.5)以上(固定)接点容量3A 250V AC(抵抗負荷)内容量1台
全10種類を絞り込む
電圧(V)
羽寸法(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
羽寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48620032LV-300 100V Φ8×85L100Φ8×85
26,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48620048LV-300 100V Φ8×100L100Φ8×100
26,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
48620057LV-300 100V Φ8×150L100Φ8×150
28,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
48620066LV-300 100V Φ8×200L100Φ8×200
28,500
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
48620075LV-300 100V Φ8×250L100Φ8×250
29,000
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
48620084LV-300 200V Φ8×85L200Φ8×85
26,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
48620093LV-300 200V Φ8×100L200Φ8×100
26,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
48620102LV-300 200V Φ8×150L200Φ8×150
28,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
48620118LV-300 200V Φ8×200L200Φ8×200
28,500
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
48620127LV-300 200V Φ8×250L200Φ8×250
29,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48620084
2020-02-25
用途: サイロ粉体レベル
建設業・工事業

商品説明書が古い 商品の電線色と図面合わない(要注意)です。
既設品不良 更新の為購入 実機確認しながら入れ替え
他、特に問題なしで 使用開始です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする