校正用分銅 OIML型組分銅

校正用分銅 OIML型組分銅 - A&D校正用分銅 OIML型組分銅 - A&D校正用分銅 OIML型組分銅 - A&D校正用分銅 OIML型組分銅 - A&D

【OIMLとは?】
<OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、
各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。
【OIML型分銅とは?】
OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。
日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。
メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。
分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅
第1部:計量及び技術要求事項
【材質】
株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して
耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。
1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。
【ケース材質】
アルミ

材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース材質(ケース)アルミRoHS指令(10物質対応)対応特性AD1603を便利なセットにしたモデル内容量1セット
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
校正分銅
等級
形状
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48633138AD1605-20KF120kgF1OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1、1kg×1、2kg×2、5kg×1、10kg×1
420,000
399,800
439,780(税込)
翌日出荷
返品不可
48633147AD1605-20KF220kgF2OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1、1kg×1、2kg×2、5kg×1、10kg×1
370,000
368,800
405,680(税込)
翌日出荷
返品不可
48633156AD1605-20KM120kgM1OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1、1kg×1、2kg×2、5kg×1、10kg×1
282,000
279,800
307,780(税込)
翌日出荷
返品不可
48633165AD1605-10KF110kgF1OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1、1kg×1、2kg×2、5kg×1
310,000
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
返品不可
48633174AD1605-10KF210kgF2OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1、1kg×1、2kg×2、5kg×1
280,000
279,800
307,780(税込)
翌日出荷
返品不可
48633183AD1605-10KM110kgM1OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1、1kg×1、2kg×2、5kg×1
250,000
249,800
274,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
48633192AD1605-5KF15kgF1OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1、1kg×1、2kg×2
240,000
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
返品不可
48633208AD1605-5KF25kgF2OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1、1kg×1、2kg×2
210,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
48633217AD1605-5KM15kgM1OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1、1kg×1、2kg×2
190,000
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
返品不可
48633226AD1605-2KF12kgF1OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1、1kg×1
170,000
168,800
185,680(税込)
翌日出荷
返品不可
48633235AD1605-2KF22kgF2OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1、1kg×1
150,000
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
返品不可
48633244AD1605-2KM12kgM1OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1、1kg×1
130,000
128,800
141,680(税込)
翌日出荷
返品不可
48633253AD1605-1KF11kgF1OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1
148,000
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
返品不可
48633262AD1605-1KF21kgF2OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1
132,000
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
返品不可
48633278AD1605-1KM11kgM1OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1
116,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
48633287AD1605-500F1500gF1OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2
120,000
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
返品不可
48633296AD1605-500F2500gF2OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2
112,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
返品不可
48633305AD1605-500M1500gM1OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2
98,000
95,980
105,578(税込)
翌日出荷
返品不可
48633314AD1605-200F1200gF1OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1
81,000
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
返品不可
48633323AD1605-200F2200gF2OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1
78,400
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
返品不可
48633332AD1605-200M1200gM1OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1
69,000
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
返品不可
48633348AD1605-100F1100gF1OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1
67,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
48633357AD1605-100F2100gF2OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1
64,400
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
48633366AD1605-100M1100gM1OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1
59,000
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
48633375AD1605-1F11gF1OIML型板状1mg×1、2mg×2、5mg×1、10mg×1、20mg×2、50mg×1、100mg×1、200mg×2、500mg×1
48,000
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
返品不可
48633384AD1605-1F21gF2OIML型板状1mg×1、2mg×2、5mg×1、10mg×1、20mg×2、50mg×1、100mg×1、200mg×2、500mg×1
42,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
48633393AD1605-1M11gM1OIML型板状1mg×1、2mg×2、5mg×1、10mg×1、20mg×2、50mg×1、100mg×1、200mg×2、500mg×1
36,000
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
62010603AD1605-20KF1(JCSS校正書付)20kgF1OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1、1kg×1、2kg×2、5kg×1、10kg×1
656,000
649,800
714,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62010612AD1605-20KF2(JCSS校正書付)20kgF2OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1、1kg×1、2kg×2、5kg×1、10kg×1
546,000
539,800
593,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62010628AD1605-20KM1(JCSS校正書付)20kgM1OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1、1kg×1、2kg×2、5kg×1、10kg×1
403,000
399,800
439,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62010637AD1605-10KF1(JCSS校正書付)10kgF1OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1、1kg×1、2kg×2、5kg×1
525,000
499,800
549,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62010646AD1605-10KF2(JCSS校正書付)10kgF2OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1、1kg×1、2kg×2、5kg×1
439,000
438,800
482,680(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62010655AD1605-10KM1(JCSS校正書付)10kgM1OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1、1kg×1、2kg×2、5kg×1
359,000
358,800
394,680(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62010664AD1605-5KF1(JCSS校正書付)5kgF1OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1、1kg×1、2kg×2
435,000
429,800
472,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62010673AD1605-5KF2(JCSS校正書付)5kgF2OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1、1kg×1、2kg×2
355,000
349,800
384,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62010682AD1605-5KM1(JCSS校正書付)5kgM1OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1、1kg×1、2kg×2
289,000
288,800
317,680(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62010698AD1605-2KF1(JCSS校正書付)2kgF1OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1、1kg×1
325,000
319,800
351,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62010707AD1605-2KF2(JCSS校正書付)2kgF2OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1、1kg×1
267,000
259,800
285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62010716AD1605-2KM1(JCSS校正書付)2kgM1OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1、1kg×1
209,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62010725AD1605-1KF1(JCSS校正書付)1kgF1OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1
287,000
279,800
307,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62010734AD1605-1KF2(JCSS校正書付)1kgF2OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1
237,000
229,800
252,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62010743AD1605-1KM1(JCSS校正書付)1kgM1OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1
187,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62010752AD1605-500F1(JCSS校正書付)500gF1OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2
243,000
239,800
263,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62010768AD1605-500F2(JCSS校正書付)500gF2OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2
205,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62010777AD1605-500M1(JCSS校正書付)500gM1OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2
161,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62010786AD1605-200F1(JCSS校正書付)200gF1OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1
180,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62010795AD1605-200F2(JCSS校正書付)200gF2OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1
153,400
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62010804AD1605-200M1(JCSS校正書付)200gM1OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1
120,000
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62010813AD1605-100F1(JCSS校正書付)100gF1OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1
154,000
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62010822AD1605-100F2(JCSS校正書付)100gF2OIML型円筒型1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1
130,400
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/231/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする