曜日別特売

見やすい上皿自動秤

見やすい上皿自動秤 - 高森コーキ見やすい上皿自動秤 - 高森コーキ見やすい上皿自動秤 - 高森コーキ見やすい上皿自動秤 - 高森コーキ見やすい上皿自動秤 - 高森コーキ見やすい上皿自動秤 - 高森コーキ見やすい上皿自動秤 - 高森コーキ
(2件のレビュー)

太くて大きく見やすい目盛の上皿自動秤です。
市場や露天で力を発揮します。
使って便利な「めやす針」シール付きです。
検定合格品(国家検定品)
検定品なので、取引・証明用に使用できます。

検定検定品計量皿形状ひょう量単位kg内容量1台
全6種類を絞り込む
目量(g)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
目量(g)
計量皿寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48637286MYM-210217×217184×274×2641842742642800
7,980
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
48637295MYM-420217×217184×274×2641842742642800
7,980
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
48637304MYM-850217×217184×274×2641842742642800
7,980
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
48637313MYM-12100217×217184×274×2641842742642800
7,980
7,698
8,468(税込)
当日出荷
48637322MYM-20200217×217250×286×2652502862653700
11,800
10,880
11,968(税込)
当日出荷
48637338MYM-30300217×217250×286×2652502862653700
12,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48637286
2023-06-22
用途: 物体の計量用として
医療・福祉・介護関連業

期待・想像通りの製品でした。 価格がもう少し安価であれば、なお良しです。しかし、他社含む同等品から比べれば安価な方でしたので満足です。

対象商品 : 48637313
2019-07-06
用途: 収穫したブルベリー、梅等量を知る
その他業種

メモリが見やすいので購入しましたが、良かった!
交通事情の悪い中予定通り届けて下さり有難うございました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする