キユーピー
やさしい献立 とろみファイン
(1件のレビュー)
とろみファインは、様々な飲み物、食べ物に使用できる、とろみ調整食品です。
原材料
デキストリン、増粘多糖類、クエン酸ナトリウム
栄養成分
(100gあたり)エネルギー:312kcal、タンパク質:0.3g、脂質:0.2g、糖質:67.5、食物繊維:19.6g、食塩相当量:2.9%、ナトリウム:1130mg
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48688228
Y5-17
1箱(1.5g×50本)
¥
920
¥
859
¥
928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48688237
Y5-18
1袋(300g)
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,510
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください