HDプラチナムフルシンセティックE/Gオイル

HDプラチナムフルシンセティックE/Gオイル - SPECTRO
(1件のレビュー)

エンジン、トランスミッション、プライマリー用100%化学合成油。強靱な油膜が、高温高圧下のエンジン各部の摩耗を抑え、ライフを伸ばします。長期にわたり、マシンをベストコンディションに保てるレース及びハイパフォーマンスストリート用。

SAE20W-50内容量1本(946mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48875688HSP-RHDP25
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48875688
2017-06-10
用途: ハーレーCVOに

良いですよ 純正のSYN3より安いけど性能的には こちらの方が良い感じです 熱だれ感じません 全化学合成ですが 色的には 鉱物油系の色ですけど ガロン売りがあると良いですね 価格が安い方ではないですから

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする