HSP-RHDP25 HDプラチナムフルシンセティックE/Gオイル SPECTRO 48875688

HDプラチナムフルシンセティックE/Gオイル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(946mL) 注文コード48875688 品番HSP-RHDP25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エンジン、トランスミッション、プライマリー用100%化学合成油。強靱な油膜が、高温高圧下のエンジン各部の摩耗を抑え、ライフを伸ばします。長期にわたり、マシンをベストコンディションに保てるレース及びハイパフォーマンスストリート用。

SAE20W-50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48875688
2017-06-10
用途:
ハーレーCVOに

良いですよ 純正のSYN3より安いけど性能的には こちらの方が良い感じです 熱だれ感じません 全化学合成ですが 色的には 鉱物油系の色ですけど ガロン売りがあると良いですね 価格が安い方ではないですから

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする