曜日別特売

天吊り固定ロングアーム

天吊り固定ロングアーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)天吊り固定ロングアーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)天吊り固定ロングアーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)

ガススプリング機構を内蔵しており、スムーズに角度調整が可能です。
液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム内部に収納可能です。
使用しない場合は、アームを壁に折りたたむことができます。
ラバーリングは、本体が壁に衝突した際の衝撃を軽減することができます。
素材はアルミニウム合金とスチールでできているため、耐久性に優れています。

仕様VESA75、VESA100付属品専用化粧カバー材質アルミニウム合金、スチールアイボリー設置方法天井面取付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※耐荷重はモニター26インチ、厚さ55mm以内、モニターの重心が中央と想定した場合の数値です。
※モニターの厚さ、大きさ、重心、取付ピッチの位置などによっては記載の耐荷重と異なる可能性がありますので予めご了承ください。
※ケーブルが太い場合、収納カバーを一部カットして下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
アーム長さ(mm)
可動範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48923288HA-13725.921~61820.5(アーム上下)780
340,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48923306HA-14722.453~91520.5(アーム上下)670
165,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48923324HA-15725.926~121820.5(アーム上下)780
260,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

天吊り壁掛けロングアームHA紹介動画総合ショート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする