小型アーム

小型アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)
(1件のレビュー)

壁面へネジで固定する方式のアームで、省スペース構造の小型アームです。
垂直な壁面だけでなく、天井などの天面にも取付可能です。
VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。
LA-16LとLA-17Lの耐荷重は~8Kgで、目安として17インチまでの液晶モニタのマウントに適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※アームを壁面に取り付けるためのネジは付属しておりません。お客様にて、固定面に対応したM6ネジ(4本)をご用意ください。
※適合モニタサイズは一般的な目安を示しております。実際のご使用においては、モニタの重量とアームの耐荷重を基準として選定してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
質量(kg)
付属品
設置方法
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48924042LA-16L~15インチ1.0荷重調節整用工具、モニタ取付用ネジ、VESA100×100取付アダプタ壁面取付~8
7,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
48924094LA-17L~17インチ1.1荷重調節用工具、モニタ取付用ネジ、VESA100×100取付アダプタ壁面取付~8
8,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
特別運賃
48924155LA-18L~15インチ1.6荷重調節用工具、モニタ取付用ネジ、VESA100×100取付アダプタ壁面取付~6
9,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
48924243LA-37L17~20インチ1.0モニタ取付用ネジ、アーム固定用ネジ・ナット、VESA100×100取付アダプタ、荷重調節用工具PA03:PA-101-600用~14
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48924094
2023-12-22
用途: ディスプレイの保持

サイズ、使用感、お値段全て満足しています。何度も使わせてもらってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする